TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (綿)
ポリエステルスムス手袋(マチなし) 片手売り 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
サイズ
L
タイプ
右手
注文コード
11331945
品番
PSMSL-R10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。
トラスコ品番
369-2536
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
右手
入数(枚)
10
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
指マチ
マチなし