TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
リールクリップ付ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11332006
品番
TRC-L-B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。
リールクリップは約65cmまで伸びます。
トラスコ品番
369-2226
材質
ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
色
青
タイプ
ストラップ
縦(mm)
450
横(mm)
10