SHDR-70 シリカゲル配合 シューズドライヤー TRUSCO 11332031 SHDR-70 シリカゲル配合 シューズドライヤー TRUSCO 11332031

シリカゲル配合 シューズドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11332031 品番SHDR-70
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。
シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。
足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。
天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。
乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。

用途靴の吸湿・消臭に。 トラスコ品番369-2000 材質ポリエステル、シリカゲル タイプ乾燥剤 縦(mm)170 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする