TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリヤーホルダー
クリアケース横型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11332207
品番
CLF-A5W
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
中が見やすい透明ケースです。
書類や小物を分けて収納できます。
用途
書類入れとして。
小物類の収納袋として。
トラスコ品番
388-9837
材質
本体:オレフィン
厚さ(mm)
0.295
色
白
タイプ
A5
規格
A5
縦(mm)
180
横(mm)
240
収納数
100
グリーン購入法
適合
注意
※車内など高温になる場所での長時間の使用や収容能力(コピー用紙100枚程度)を超える使用は避けて下さい。