TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
TRUSCOの 袋タイプ
片段封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
11332241
品番
CF2519
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
401-7344
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
197
幅(mm)
258
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
縦(mm)
内寸:197
外形寸法(縦×横)(mm)
197+50×258
内寸法(縦×横)(mm)
194+50×255
外形寸法横(mm)
258