CF3431 片段封筒 TRUSCO 11332259 CF3431 片段封筒 TRUSCO 11332259 CF3431 片段封筒 TRUSCO 11332259 CF3431 片段封筒 TRUSCO 11332259 CF3431 片段封筒 TRUSCO 11332259

片段封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 11332259 品番 CF3431
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です

用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番401-7346 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 長さ(mm)315 幅(mm)345 厚さ(mm)2 ナチュラル 縦(mm)内寸:315 外形寸法(縦×横)(mm)315+50×345 内寸法(縦×横)(mm)312+50×342 外形寸法横(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする