デザインホワイトシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11332390 品番 TWM4530-LO
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 仕様マグネット仕様 トラスコ品番380-7383 材質表面材:PET系フィルム、PVC、裏面材:マグネットシート 厚さ(mm)0.4 ライトオーク 縦(mm)300 横(mm)450 方眼無し 板面(縦×横)(mm)300×450 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする