TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11332460
品番
TWM-MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
381-2088
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白
寸法(縦×横)(mm)
900×900
縦(mm)
900
横(mm)
900
商品タイプ
万年カレンダー
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。