TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 厚さ0.02mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
11332469
品番
LB2-0045-TM
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途
ゴミ袋として
トラスコ品番
396-3958
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
800×650