※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
11332627
品番
SPB-9010
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途
木材・金属のなどの梱包に。
トラスコ品番
413-7267
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
注意
※折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。