TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ブルーシート #2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11332749
品番
BSL20-1836
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
#2000番相当のブルーシートです。
薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。
全てアルミハトメがついています。
用途
建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
トラスコ品番
652-7681
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状
折り畳みタイプ
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
長さ(m)
3.5
ハトメ数
12個
引張強度
縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手
#2000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
1.7
耐久性
約3ヵ月
ハトメ内径(mm)
12
引裂強度
縦:167N、横:147N
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。