BSL20-5454 ブルーシート #2000 TRUSCO 11332810 BSL20-5454 ブルーシート #2000 TRUSCO 11332810 BSL20-5454 ブルーシート #2000 TRUSCO 11332810 BSL20-5454 ブルーシート #2000 TRUSCO 11332810

ブルーシート #2000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11332810 品番 BSL20-5454
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

#2000番相当のブルーシートです。
薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。
全てアルミハトメがついています。

用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。 トラスコ品番652-7679 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.15 ブルー 長さ(m)5.3 ハトメ数24個 引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm 番手#2000 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)5.3 耐久性約3ヵ月 ハトメ内径(mm)12 引裂強度縦:167N、横:147N
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする