SSL40-2727 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332880 SSL40-2727 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332880 SSL40-2727 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332880 SSL40-2727 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332880

UVシルバーシート #4000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11332880 品番 SSL40-2727
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。
ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。
シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。
3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。

用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。 トラスコ品番652-7707 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート 形状折り畳み 厚さ(mm)0.28 シルバー 長さ(m)2.6 ハトメ数12個 引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm 番手#4000 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)2.6 耐久性3年 ハトメ内径(mm)12 特性耐候性、防水性 引裂強度縦:199N、横:154N
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする