曜日別特売
SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925

 

SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925
SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925
SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925
SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925
SSL40-5472 UVシルバーシート #4000 TRUSCO 11332925

UVシルバーシート #4000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)7.1
幅(m)5.3
内容量1枚注文コード11332925品番SSL40-5472
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。
ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。
シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。
3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。

用途
屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
トラスコ品番652-7712材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー長さ(m)7.1ハトメ数28個引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90幅(m)5.3耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする