TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの コードリール
スタンダード屋外用ドラムリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-長さ(m)
30
注文コード
11332977
品番
ODL-30MBK
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。
持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。
コンセント4つ付です。
用途
各種屋外の電源コード確保に
トラスコ品番
666-1089
色
ブラック
コンセント個数
4
コンセント定格
キャップ付・2P・15A
芯数(C)
2
定格電流(A)
4
電線仕様-長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋外用
特性
防雨
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
※形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。
※ケーブルをドラムから全長引き出して使用ください。火災・故障の原因となります。