TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの コード 落下防止用
セーフティコード フックxアラミドコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11333117
品番
TSCA-3BK
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
トラスコ品番
663-4985
材質
ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維
色
ブラック
自然長(mm)
約850
最大使用荷重(kg)
3
最大長(mm)
約1550
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約850mmですが、製品特性上バラつきがあります。