※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽荷重作業台(300kg)AE型 帯電防止マット張り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11333291 品番 AE-1509D
参考基準価格(税別)¥113,040 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。
カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はグリーン色です。
アジャスターはM16×40L×P2.0です。

トラスコ品番243-5012 長さ(mm)904 幅(mm)1500 グリーン 高さ(mm)742 長さ(m)0.74 奥行(mm)900 間口(mm)1500 材質(天板)帯電防止マット張り グリーン購入法適合 つや300
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする