CLD-47 50TCB ”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO 11333370 CLD-47 50TCB ”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO 11333370 CLD-47 50TCB ”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO 11333370 CLD-47 50TCB ”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO 11333370

”回転キャリープラット” ストップレバータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11333370 品番CLD-47 50TCB
参考基準価格(税別)¥22,130 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。

トラスコ品番240-9615 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール 高さ(mm)73 奥行(mm)500 間口(mm)470 均等荷重(kg)30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする