曜日別特売
GWR-1260F2 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 11333440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重作業台GWR型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
材質(天板)リノリューム張
内容量1台注文コード11333440品番GWR-1260F2
参考基準価格(税別)¥95,380販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途
各種製造メーカー等、工場内作業に。
間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)リノリューム張トラスコ品番301-2191材質本体:スチール均等荷重(kg)800組立時間2人40分グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする