※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台GWS型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333458
品番
GWS-1260F2
参考基準価格(税別)
¥99,690
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
301-2221
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
800
組立時間
2人40分
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません