※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333467
品番
HAE-0945SUS
参考基準価格(税別)
¥121,970
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
トラスコ品番
522-2672
高さ(mm)
900
奥行(mm)
454
間口(mm)
904
材質(天板)
ポリ化粧
天板厚さ(mm)
21.5
グリーン購入法
適合
アジャスター
M16×l42×P2
色(脚部)
グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません