※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重大型作業台(1500kg)HWD型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11333510 品番 HWD-1800LTU6
参考基準価格(税別)¥469,040 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。
グループや班単位の作業に抜群。
引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。
回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。l00UPメーカーで取付け致します。
脚部はグリーン色です。

付属品下棚2 UDC-002 6台 トラスコ品番241-1075 高さ(mm)740 奥行(mm)1200 間口(mm)1800 材質(天板)ダップ化粧 均等耐荷重(kg)1500 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(GN)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする