TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 引き違い書庫
書庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333580
品番
N306DW
参考基準価格(税別)
¥84,680
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
用途
完成品
トラスコ品番
507-0180
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
種類
スチール・引違い
奥行(mm)
515
間口(mm)
1760
棚板
追加:N-33W
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダ錠
設置位置
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません