TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
4連パーテーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11334018
品番
TKV4-2100-IV
参考基準価格(税別)
¥228,620
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
パネルは360度開閉可能です。
本体上部のボルトを外すだけで簡単にパネルが交換できます。
パネルの連結部に隙間がありません。
使用しないときは折りたたんで収納できます。
トラスコ品番
556-4228
材質
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ、パネル:ポリ化粧合板、脚:スチール メラミン焼付塗装
色
アイボリー
高さ(mm)
2100
タイプ
四連型
奥行(mm)
450
間口(mm)
2400
パネル厚(mm)
25
脚の種類
キャスター
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません