TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
スタンダードロッカー 2人用ワイド
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11334036
品番
WKL27W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥61,350
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
付属品
鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚
トラスコ品番
561-9429
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
オフホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
2人用
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
色(扉)
オフホワイト
鍵
ダイヤル錠式(開閉表示付)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
393×465×1650
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません