TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
スタックカーゴ棚仕様用棚板セット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11334097
品番
SCP3-FL
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スタックカーゴ3面パネルタイプ棚用の棚板セットで間口に対して横にも縦にも取付ができます。
用途
製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番
662-8382
セット内容
棚板1枚、棚受レール2本、ねじ4本
材質
パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色
グレー
高さ(mm)
12
奥行(mm)
1070
間口(mm)
1050
棚板耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SCP31111以外のスタックカーゴには取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません