TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
スタックカーゴ棚仕様用上蓋
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11334106
品番
SCP3-FT
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。
アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途
段積み用。
トラスコ品番
664-2884
材質
パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色
グレー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
1130
間口(mm)
1130
耐荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SCP31111以外のスタックカーゴには取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません