TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11334447
品番
AEWP-0975F2
参考基準価格(税別)
¥88,930
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
材質(天板)
ダップ化粧
トラスコ品番
278-0666
寸法t(mm)
下棚:747×240×23
均等荷重(kg)
500
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません