※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11334517 品番 AEWP-1575F2
参考基準価格(税別)¥105,210 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部溶接構造のノックダウン方式。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)ダップ化粧 トラスコ品番278-0691 寸法t(mm)下棚:1347×240×23 均等荷重(kg)500 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする