中荷重作業台AEWR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11334605 品番 AEWR-0975F1
参考基準価格(税別)¥81,660 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

主要部溶接構造のノックダウン方式です。

トラスコ品番278-0500 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 寸法t(mm)下棚:747×240×23 均等荷重(kg)500 材質(天板)リノリューム張 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする