TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台AEWR型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11334736
品番
AEWR-1875F1
参考基準価格(税別)
¥107,680
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
主要部溶接構造のノックダウン方式です。
トラスコ品番
278-0551
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
寸法t(mm)
下棚:1647×240×23
均等荷重(kg)
500
材質(天板)
リノリューム張
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません