曜日別特売
HAEWP-1260F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 11334815

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
材質(天板)ダップ化粧
内容量1台注文コード11334815品番HAEWP-1260F2
参考基準価格(税別)¥96,860販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)885材質(天板)ダップ化粧トラスコ品番278-1425寸法t(mm)下棚:1047×240×23均等荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする