※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11334858 品番 HAEWP-1575F2
参考基準価格(税別)¥110,840 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)885 材質(天板)ダップ化粧 トラスコ品番278-1441 寸法t(mm)下棚:1347×240×23 均等荷重(kg)500 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする