中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11334946 品番 HAEWR-0975F1
参考基準価格(税別)¥87,410 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。

トラスコ品番278-1301 高さ(mm)885 奥行(mm)750 間口(mm)900 寸法t(mm)下棚:747×240×23 均等荷重(kg)500 材質(天板)リノリューム張 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする