※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台(2段引出し付)AE型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)900 注文コード11335199 品番AE-1509F2
参考基準価格(税別)¥77,660 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は間口・奥行・引出し数など22種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)740 材質(天板)ポリ化粧 トラスコ品番278-4483 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする