曜日別特売
CFWP-1275F1 中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) TRUSCO 11335357

中荷重作業台CFWP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
材質(天板)ダップ化粧
内容量1台注文コード11335357品番CFWP-1275F1
参考基準価格(税別)¥109,720販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)ダップ化粧トラスコ品番277-9455グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする