TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
中荷重作業台CFWR型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11335488
品番
CFWR-1260F2
参考基準価格(税別)
¥119,620
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕分けに便利な2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
材質(天板)
リノリューム張
トラスコ品番
277-9790
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません