※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11336258
品番
RAEM-1500THN
参考基準価格(税別)
¥112,280
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
工具などを吊るす事により作業効率がアップします。
トラスコ品番
289-1301
高さ(mm)
1858〜2158
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
リノリューム張
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン(無記号)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません