曜日別特売
RHW-1209D3D4 中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO 11336328

中荷重作業台(1200kg)HW型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)900
材質(天板)リノリューム張
トラスコ品番278-2782
278-2782
278-2944
278-2057
278-2995
278-2715
278-2723
278-2171
278-3029
278-2731
278-2189
278-3037
278-2740
278-2197
278-2758
278-2766
278-2928
278-2774
278-2952
278-2791
278-2065
278-2961
278-2804
278-2073
278-2812
278-2821
内容量1台注文コード11336328品番RHW-1209D3D4
参考基準価格(税別)¥248,170販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)
オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)
脚部はグリーン色です。

トラスコ品番278-2782高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1200材質(天板)リノリューム張均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする