重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11336425 品番 RTWZ-1200
参考基準価格(税別)¥149,040 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。
3方幕板付。
キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。
オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。
リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

トラスコ品番240-6993 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1200 均等荷重(kg)3000 材質(天板)リノリューム張 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(GN)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする