ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
ナダレスレインスーツリフレクティブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11373087
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3Mスコッチライト反射材使用。脱着フード付。パンツサイドポケット(雨ぶた付き)。背抜き通気。上下1セット。収納袋付き。
色
オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
股下(cm)
77
着丈(cm)
76
腰廻り(cm)
パンツ:112
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング
総丈(cm)
パンツ:110
裄丈(cm)
89
耐水圧(mm)
23000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000