ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
ナダレスレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11373191
品番
4600
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
3Mスコッチライト反射材使用。前開きパンツ。脱着フード付。背抜き通気。上下1セット。収納袋付き。
色
コバルトブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
股下(cm)
80
着丈(cm)
84
腰廻り(cm)
パンツ:138
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング
総丈(cm)
パンツ:115
裄丈(cm)
92
耐水圧(mm)
23000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000