ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
ナダレス耐久性透湿レインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11373480
品番
4880
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。
色
オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
股下(cm)
80
着丈(cm)
80
腰廻り(cm)
パンツ:138
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング
総丈(cm)
パンツ:115
裄丈(cm)
93
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
7000