4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373550 4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373550 4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373550 4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373550 4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373550

ナダレス耐久性透湿レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11373550 品番 4880
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。

オレンジ サイズEL 胸囲(cm)127 股下(cm)79 着丈(cm)74 腰廻り(cm)パンツ:115 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング 総丈(cm)パンツ:113 裄丈(cm)91 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)7000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする