ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
ナダレスレテクノアEXレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11373805
品番
5000
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。
色
イエロー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
80
着丈(cm)
80
腰廻り(cm)
パンツ:128
材質(裏)
ナイロントリコット
材質(表)
ナイロン100%・PETEラミネート
総丈(cm)
パンツ:114
裄丈(cm)
93
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
25000