袖口半ゴム半ベルト調節
ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
スプルースターボレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11373839
品番
8010
参考基準価格(税別)
¥20,870
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
二重防水ヒヨク。前開きパンツ。衿内部にフード収納可能。上下1セット。
色
イエロー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
80
着丈(cm)
84
腰廻り(cm)
パンツ:124
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング
総丈(cm)
パンツ:114
裄丈(cm)
92
耐水圧(mm)
23000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000