スプルースターボレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11373936 品番 8010
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

二重防水ヒヨク。前開きパンツ。衿内部にフード収納可能。上下1セット。

ターコイズ サイズEL 胸囲(cm)127 股下(cm)79 着丈(cm)80 腰廻り(cm)パンツ:112 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング 総丈(cm)パンツ:113 裄丈(cm)90 耐水圧(mm)23000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする