ストレッチ素材
ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
4wayストレッチレインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
レッド
サイズ
5L
注文コード
11374049
品番
8400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。
色
レッド
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
80
着丈(cm)
78
腰廻り(cm)
パンツ:130
材質(表)
ポリエステル100%/TPUラミネート
総丈(cm)
パンツ:115
裄丈(cm)
101
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
8000