ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
4wayストレッチレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11374067
品番
8400
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
80
着丈(cm)
78
腰廻り(cm)
パンツ:130
材質(表)
ポリエステル100%/TPUラミネート
総丈(cm)
パンツ:115
裄丈(cm)
101
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
8000