4wayストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11374146 品番 8400
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。

イエロー サイズL 胸囲(cm)112 股下(cm)77 着丈(cm)72 腰廻り(cm)パンツ:114 材質(表)ポリエステル100%/TPUラミネート 総丈(cm)パンツ:108 裄丈(cm)89 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする